Weldonhållare Form AD 6 mm

Article no.: 302607 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
231 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Spännhylsa D1 6 mm
    fäste BT 40 kort
    Norm DIN 6359
    Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
    Form AD
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 18000 varv/minut
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
    Bearbetningsstrategi HPC
    utkragningslängd A-mått 50 mm
    Utvändig-⌀ D 25 mm
    Reservspännskruv nr 309900 6
    Produktslag Weldonhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 302607 6
    EAN / GTIN 4062406100728
    Manufacturer number 302607 6

    Beskrivelse

    Utförande:

    Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

    Användningsdata:

    För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

    Specialtillbehör:

    Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen