{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 35 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 10 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Artikkelkode | 302607 10 | |
EAN / GTIN | 4062406100742 | |
Manufacturer number | 302607 10 |