{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | |
totallängd L | 207 mm | |
gängaM | M24 | |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302440 25 | |
EAN / GTIN | 4250122600411 | |
Manufacturer number | 501.04.25.80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare SK 50 25 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 966,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 864,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig-⌀ D | 65 | 65 |
totallängd L | 207 | 207 |
gängaM | M24 | M24 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 25 | 25 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |