{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
totallängd L | 190 mm | |
gängaM | M24 | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302440 12 | |
EAN / GTIN | 4250122600367 | |
Manufacturer number | 501.04.12.63 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare SK 50 12 mm
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
NOK 858,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 769,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
utkragningslängd A-mått | 63 | 63 |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | 12 |
gängaM | M24 | M24 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 12 | 12 |