{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
totallängd L | 62,5 mm | |
Rundgångsnoggrannhet system | 5 µm | |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |
Artikkelkode | 302177 8 | |
EAN / GTIN | 4060576155081 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Reducerhylsa GZB-S med tätning med kylning, ⌀ 32 mm, Spänn-⌀ D1: 8mm
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 1 674,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 1 748,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D | 32 mm | 32 mm |
totallängd L | 62,5 mm | 63,5 mm |
Rundgångsnoggrannhet system | 5 µm | 5 µm |
Spännhylsa D1 | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring | Reducerhylsa med utdragssäkring |