Reducerhylsa GZB-S med tätning med kylning 20 mm

Article no.: 302177 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänn-⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 20 mm
⌀ D 32 mm
totallängd L 62,5 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302177 20
EAN / GTIN 4060576155029

Beskrivelse

Utförande:

Med kylkanalsöppningar.

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
  • Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänndiametern.
  • Stort vridmoment garanterar en högre spånavskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
  • Rundgångsnoggrannhet ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×D).
  • Rundgångsnoggrannhet ± 2 µm (ör reducerhylsa).
  • Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 32 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen