Kopier-krympadapter smal M12X8

Article no.: 301397 M12X8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga M x fastspännings-⌀ D1 Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 8 mm
Invändig ja
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Förlängningsstångens diameter D3 23 mm
längd L 42 mm
gängaM M12
max. åtdragningsmoment 60 Nm
Produktslag Reducering

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 301397 M12X8
EAN / GTIN 4045197767356
Manufacturer number 301397 M12X8

Beskrivelse

Utförande:

Mmycket värmebeständigt stål, integrerad längdjustering av verktygen, extra smalt utförande, för HSS och HM.

Användningsdata:

Flexibel användning när det ställs högsta möjliga krav på noggrannhet och balsering, t.ex. i kombination med förlängare.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen