{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
Invändig | ja | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 23 mm | |
längd L | 42 mm | |
gängaM | M12 | |
max. åtdragningsmoment | 60 Nm | |
Produktslag | Reducering |
Artikkelkode | 301397 M12X6 | |
EAN / GTIN | 4045197767349 | |
Manufacturer number | 301397 M12X6 |