{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
fäste | SK 50 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 300 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Frässpindellängd L4 | 24 mm | |
vikt | 10,5 kg | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 301147 32 | |
EAN / GTIN | 4045197761798 | |
Manufacturer number | 301147 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn cylindriska 32 mm
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 9 545,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 11 958,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 2 589,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 300 | HSK-A 100 A = 100 |
utkragningslängd A-mått | 300 mm | 300 mm | 100 mm |
Form | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | G 6,3 vid 8000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn |