{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
fäste | SK 50 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 300 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Frässpindellängd L4 | 19 mm | |
vikt | 5,9 kg | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 301147 22 | |
EAN / GTIN | 4045197761774 | |
Manufacturer number | 301147 22 |