CENTRO P cylindrisk, utan mutter 16 ER

Article no.: 300682 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Centro P
För ER-spännhylsor 16
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 10 mm
Utvändig-⌀ D 22 mm
Skaft-⌀ d 16 mm
Skaftlängd L1 117 mm
L2 33 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300682 16
EAN / GTIN 2050001705686
Manufacturer number 42316001500

Beskrivelse

Utförande:

Cylindriska hållare Fahrion CENTRO P utan spännmuttrar.
Genomgående hål för invändig kylning finns.

Användningsdata:

För förlängning av räckvidden för Weldonhållare eller hylschuckar.

Specialtillbehör:

Chucknyckel nr 309754;  309756.
ER-spänntänger nr 309365309372, ER-Mini-CPmutter nr 309655; 309665.

Anmärkning:

Inte lämpligt för komprimering.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "Centro P" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen