Fyrkantdrivare metrisk ⌀ d = 5 mm 2,5 mm

Article no.: 293059 2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

Fyrkant (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 2,5 mm
Profil Fyrkant
L 4 mm
L1 10 mm
Tolerans + 0,06 till + 0,09 mm
⌀ d 5 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 293059 2,5
EAN / GTIN 4062406129507
Manufacturer number 293059 2,5

Beskrivelse

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Tillverkning av fyrkantprofiler > 9 mm rekommenderas bara i lättspånade material (högre materialavverkning).

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen