Fyrkantdrivare metrisk ⌀ d = 5 mm 2 mm

Article no.: 293059 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Fyrkant (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 2 mm
Profil Fyrkant
L 3,5 mm
L1 10 mm
Tolerans + 0,05 till + 0,07 mm
⌀ d 5 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 293059 2
EAN / GTIN 4062406129491
Manufacturer number 293059 2

Beskrivelse

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Tillverkning av fyrkantprofiler > 9 mm rekommenderas bara i lättspånade material (högre materialavverkning).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen