Siffersats 0 – 9 3 mm

Article no.: 291947 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

typhöjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    typhöjd 3 mm
    Beteckning 0 – 9
    rull-⌀ 50 mm
    Produktslag Siffersats

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 291947 3
    EAN / GTIN 4030741495984
    Manufacturer number 85000476

    Beskrivelse

    Utförande:

    Återfjädrande system med utbytbara segment. Flexibelt med anpassningsbart skaft.

    Fördel:

    Märkning möjlig ända ned till kragen.

    Passar till:

    Präglingsverktyg nr 291930 och 291935.

    Innehåll:

    Teckensegment: 291956

    Rekommendation:

    För säker förvaring av utbytessegmenten/teckensatserna kan artikel nr 291990_Box beställas som tillval.

    Observera:

    Observera tilldelning mellan verktyg och segment.

    Anmärkning:

    Rulle med ⌀ 30 mm: Beläggning med minst 17 segment möjlig.
    Rulle med ⌀ 50 mm: Beläggning med minst 29 segment möjlig.
    Det maximala beläggningsantalet är beroende av den aktuella teckenbredden.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen