Zahlensatz 0 – 9 2 mm

Article no.: 291947 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 arbetsdagar
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Schrifthöhe (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    typhöjd 2 mm
    Beteckning 0 – 9
    rull-⌀ 50 mm
    Produktslag Siffersats

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 291947 2
    EAN / GTIN 4030741607967
    Manufacturer number 85001431

    Beskrivelse

    Ausführung:

    Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

    Vorteil:

    Beschriftung bis zum Bund möglich.

    Passend für:

    Beschriftungswerkzeug Nr. 291930 und 291935.

    Inhalt:

    Zeichen-Segmente: 291954

    Empfehlung:

    Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990_Box bestellbar.

    Achtung:

    Zuordnung zwischen Werkzeugen und Segmenten beachten.

    Hinweis:

    Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
    Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.
    Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen