{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Brotschlängd | 353 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 14 mm | |
Kilspårdjup | 3,8 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 44 mm - 50 mm | |
Brotschninglängd i stål | 25 mm - 150 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 5 050 kg | |
Ryggbredd | 14,39 mm | |
Antal passeringar | 3 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikkelkode | 290405 14D1 | |
EAN / GTIN | 662600444105 | |
Manufacturer number | 44410 |