{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Brotschlängd | 394 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 18 mm | |
Kilspårdjup | 4,4 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 58 mm - 65 mm | |
Brotschninglängd i stål | 25 mm - 150 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 4 800 kg | |
Ryggbredd | 19,34 mm | |
Antal passeringar | 4 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikkelkode | 290405 18E1 | |
EAN / GTIN | 662600444129 | |
Manufacturer number | 44412 |