Spårskärinsats utan fas H7 25 mm

Article no.: 290373 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

för spårbredd m (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    för spårbredd m 25 mm
    Beläggning TiN
    för passningsnoggrannhet H7
    Skärbredd w 25,021 mm
    spårdjup d 12 mm
    mejseltjocklek b 18 mm
    Skärmaterial HSS
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 290373 25
    EAN / GTIN 4045197881816
    Manufacturer number 290373 25

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, glasfiber
    N
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med TiN-beläggning.
    Kan slipas om.

    Användningsdata:

    För tillverkning av spår enligt DIN 6885, DIN 138 och fabriksstandarder.
    För spårbredder med tolerans JS9 ska man använda skärinsatser med tolerans H7.

    Anmärkning:

    • Specialstorlekar (spårbredder) kan levereras på förfrågan.
    • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

    Två stycken passager måste användas vid spårbredder från 16 mm. Den första passagen måste utföras med halva spårbredden (t.ex. 10 mm vid spårbredden 18 mm).

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen