Spårstöthållare lång ⌀ DS 32 mm 18 mm

Article no.: 290353 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

för spårbredd m (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaft-⌀ 32 mm
    Invändig ja
    lämplig för spårbredd m 18 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm
    Effektiv längd L1 200 mm
    Skärhållardiameter D1 40 mm
    Mittförskjutning L3 23 mm
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 44,7 mm; 45,08 mm; 45,5 mm; 46,18 mm
    Skruvar 290399 4
    Skaftlängd Ls 100 mm
    Skaft kombiskaft
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 290353 18
    EAN / GTIN 4045197881076
    Manufacturer number 290353 18

    Beskrivelse

    Observera:

    Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

    Anmärkning:

    • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
    • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
    • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen