{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för spårbredd m | 5 mm | |
Effektiv längd L1 | 66 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 12 mm | |
Mittförskjutning L3 | 6,35 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 12,82 mm | |
Skruvar | 290399 1 | |
Skaftlängd Ls | 100 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 290353 5 | |
EAN / GTIN | 4045197881014 | |
Manufacturer number | 290353 5 |