Lettringsverktyg universal 25 mm

Article no.: 290084 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 1×AA

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RAA 1×AA
skaftbredd 25 mm
skafthöjd 20 mm
för lettrings-⌀ d1 20 mm
för lettringsbredd b 8 mm
för lettringshål-⌀ d2 6 mm
för lettringssänknings-⌀ d3 13 mm
Arbetsområde 8 mm - 200 mm
Flänsbult 299925 2
Tryckbricka 299927 2
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290084 25
EAN / GTIN 4030741324468
Manufacturer number 31000743

Beskrivelse

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.
Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.
Skaftovankant = centrumhöjd

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen