{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärriktning | vänster och höger | |
för lettrad profil | RAA 1×AA | |
skaftbredd | 20 mm | |
skafthöjd | 20 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 20 mm | |
för lettringsbredd b | 8 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 6 mm | |
för lettringssänknings-⌀ d3 | 13 mm | |
Arbetsområde | 8 mm - 200 mm | |
Flänsbult | 299925 2 | |
Tryckbricka | 299927 2 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikkelkode | 290084 20 | |
EAN / GTIN | 4030741324451 | |
Manufacturer number | 31000742 |