Skärhållare Medium-Plus axiell 340/999 mm

Article no.: 278043 340/999
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

minimal första insticksdiameter D1 340 mm
maximal första insticksdiameter D2 999 mm
Användning Höger
Invändig nej
Spårbredd w 3; 4 mm
maximalt sågdjup tmax 14 mm
Skaftbredd b 20×20 mm
Skruvar 279816 4
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 278043 340/999
EAN / GTIN 4062406601980
Manufacturer number 278043 340/999

Beskrivelse

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen