Skärhållare Medium-Plus axiell 110/170 mm

Article no.: 278043 110/170
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    minimal första insticksdiameter D1 110 mm
    maximal första insticksdiameter D2 170 mm
    Användning Höger
    Invändig nej
    Spårbredd w 3; 4 mm
    maximalt sågdjup tmax 14 mm
    Skaftbredd b 20×20 mm
    Skruvar 279816 4
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 278043 110/170
    EAN / GTIN 4062406601959
    Manufacturer number 278043 110/170

    Beskrivelse

    Utförande:

    Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
    För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

    Anmärkning:

    D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
    D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen