{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Systemnyckel | ja | |
tmax invändig bearbetning | 3 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 14 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 25 mm | |
totallängd L | 78 mm | |
axiell spårstickning kan göras | nej | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 274171 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406785505 | |
Manufacturer number | 274171 16/2 |