{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Spårbredd w | 2,2; 3 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Systemnyckel | ja | |
tmax invändig bearbetning | 3 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 16 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 30 mm | |
totallängd L | 88 mm | |
axiell spårstickning kan göras | nej | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 274171 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406577681 | |
Manufacturer number | 274171 20/3 |