eco-sticksvarvhållare höger 25/3L mm GARANT

Article no.: 273835 25/3L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig ja
Maximal ⌀ 75 mm
Stickdjup tmax 37,5 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 54 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 125,5 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273835 25/3L
EAN / GTIN 4045197612175
Manufacturer number 273835 25/3L

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.
12,5×w (Stickdjup till 37,5 mm)

Anmärkning:

Max. ⌀ = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.
Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.
Använd vid behov enskäriga sticksvarvplattor nr 273656273670.
Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen