Sticksvarvning medelgrov bearbetning HB 7020 3 mm GARANT

Article no.: 273725 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  371,67 / st.
  • from 10 st.
    NOK  309,78 / st.
on request
På lager
1 287 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 3 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Skärdjup ap 0,8 mm - 1,7 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,23 mm/v
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273725 3
EAN / GTIN 4045197486639
Manufacturer number 273725 3

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen