{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 14,5 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 30 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skruvar | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 273790 20/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720993 | |
Manufacturer number | 273790 20/1,5 |