Avstickning spårstickning HB 7010 1,5 mm GARANT

Article no.: 273674 1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  320,74 / st.
  • from 10 st.
    NOK  267,32 / st.
on request
På lager
300 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 1,5 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7010
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,12 mm/v
hörnradie R 0,1 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273674 1,5
EAN / GTIN 4045197719317
Manufacturer number 273674 1,5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Spånbrytare för små diametrar och snittkraftsreduktion.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen