• Ingen pris tilgjengelig

HELIGRIP HFHR kompakt verktygshållare förstärkt 180-400 mm

Article no.: 273768 180-400

Select article variation and quantity

Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie HELI-GRIP
    Spårbredd w 6 mm
    Användning Höger
    Invändig nej
    Stickdjup tmax 32 mm
    Huvudängd L1 51 mm
    B 25 mm
    totallängd L 150 mm
    HBH 3 mm
    OAH 40 mm
    WF 26,4 mm
    H 25 mm
    axiell spårstickning kan göras yes
    tillverkarens beteckning HFHR 25-180-6T32
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 273768 180-400
    EAN / GTIN 7291075033748
    Manufacturer number 2500290

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    För axialstickning och plansvarvning.

    Passar till:

    Skärinsatser nr 273403273413.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen