HELIGRIP HFHR kompakt verktygshållare förstärkt 100-180 mm

Article no.: 273768 100-180
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI-GRIP
Spårbredd w 6 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 32 mm
Huvudängd L1 51 mm
B 25 mm
totallängd L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
axiell spårstickning kan göras yes
tillverkarens beteckning HFHR 25-100-6T32
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273768 100-180
EAN / GTIN 7291075033724
Manufacturer number 2500288

Beskrivelse

Användningsdata:

För axialstickning och plansvarvning.

Passar till:

Skärinsatser nr 273403273413.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen