{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spårbredd w | 5 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 15 mm | |
Funktionsbredd L4 | 26,5 mm | |
Huvudängd L1 | 38 mm | |
Skaftbredd b | 32 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | yes | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273751 32/5 | |
EAN / GTIN | 4045197531568 | |
Manufacturer number | 273751 32/5 |