{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 12 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 35 mm | |
Skaftbredd b | 16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | yes | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273751 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484703 | |
Manufacturer number | 273751 16/4 |