Sticksvarvhållare vänster 20/5 mm GARANT

Article no.: 273751 20/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Spårbredd w 5 mm
    Användning Vänster
    Invändig nej
    Stickdjup tmax 15 mm
    Funktionsbredd L4 21,5 mm
    Huvudängd L1 38 mm
    Skaftbredd b 20 mm
    totallängd L 125 mm
    Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    axiell spårstickning kan göras yes
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 273751 20/5
    EAN / GTIN 4045197484734
    Manufacturer number 273751 20/5

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen