Sticksvarvhållare höger 12/3 mm GARANT

Article no.: 273750 12/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 9 mm
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 30 mm
Skaftbredd b 12 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
axiell spårstickning kan göras yes
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273750 12/3
EAN / GTIN 4045197484482
Manufacturer number 273750 12/3

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen