• Ingen pris tilgjengelig

Skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Vänster, Skaft- / platttstorlek L: 25/11mm

Article no.: 271996 25/11

Select article variation and quantity

Skaft- / platttstorlek L (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 152 mm
Spännskruv för gängskär 279810 4
Lutningsvinkel 1,5 grad
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 271996 25/11
EAN / GTIN 4045197954794
Manufacturer number 271996 25/11