{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Funktionsbredd L4 | 10 mm | |
Huvudängd L1 | 17,5 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Spännskruv för gängskär | 279810 4 | |
Lutningsvinkel | 1,5 grad | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 271996 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954756 | |
Manufacturer number | 271996 10/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |