• Ingen pris tilgjengelig

Invändig skärhållare stål 25/11 mm

Article no.: 269988 25/11

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftdiameter Ds 25 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A25R SDQCR/L11
    Passande vändskär DC.. 11T3..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 31 mm
    Mittförskjutning L3 16 mm
    Spännhöjd L2 23 mm
    Huvudängd L1 40 mm
    totallängd L 200 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 8
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 269988 25/11
    EAN / GTIN 4067263787129
    Manufacturer number 269988 25/11

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen