{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A16Q SDQCR/L07 | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 19 mm | |
Mittförskjutning L3 | 10 mm | |
Spännhöjd L2 | 15 mm | |
Huvudängd L1 | 28 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 269988 16/07 | |
EAN / GTIN | 4067263787099 | |
Manufacturer number | 269988 16/07 |