{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Invändig | ja | |
Cod ISO Suport | A08H SCLCR/L06 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 10 mm | |
Decalaj central L3 | 5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 7 mm | |
Lungime cap L1 | 20 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 269984 8/06 | |
EAN / GTIN | 4067263786818 | |
Manufacturer number | 269984 8/06 |