{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A10K SCLCR/L06 | |
Passande vändskär | CC.. 0602.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 12 mm | |
Mittförskjutning L3 | 6 mm | |
Spännhöjd L2 | 9 mm | |
Huvudängd L1 | 20 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 269984 10/06 | |
EAN / GTIN | 4067263786825 | |
Manufacturer number | 269984 10/06 |