{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TDAT 070102 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7125-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VS | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,23 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 140 m/min | |
Beläggning | obelagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 268630 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406057824 | |
Manufacturer number | 268630 HB7125-1 |