{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | AH08H STLDR/L07 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | TDAT 07010. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 9,14 mm | |
Mittförskjutning L3 | 4,8 mm | |
Spännhöjd L2 | 7,49 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 12 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268812 66/07 | |
EAN / GTIN | 4045197591999 | |
Manufacturer number | 268812 66/07 |