{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ”5-i-1” | |
Nominell⌀ D | 18 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Håldiameter tolerans D | 0/+0,33 mm | |
Utkragningslängd LA | 53 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Effektiv längd L1 | 40,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 0903.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 34 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268468 18 | |
EAN / GTIN | 4045197470249 | |
Manufacturer number | 268468 18 |