{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ”5-i-1” | |
Nominell⌀ D | 15 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Håldiameter tolerans D | 0/+0,27 mm | |
Utkragningslängd LA | 43 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Effektiv längd L1 | 33,75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 33 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268468 15 | |
EAN / GTIN | 4045197470232 | |
Manufacturer number | 268468 15 |