{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ”4-i-1” | |
Nominell⌀ D | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Utkragningslängd LA | 43 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Effektiv längd L1 | 36 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
Passande vändskär | ZCMX 08.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268409 16 | |
EAN / GTIN | 4062406273002 | |
Manufacturer number | 268409 16 |