{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ”4-i-1” | |
Nominell⌀ D | 14 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Utkragningslängd LA | 38,5 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
Effektiv längd L1 | 31,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Passande vändskär | ZCMX 07.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268409 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802259 | |
Manufacturer number | 268409 14 |