{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ”4-i-1” | |
Nominell⌀ D | 25 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Utkragningslängd LA | 73 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Effektiv längd L1 | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
Passande vändskär | ZCMX 13.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268408 25 | |
EAN / GTIN | 4062406392635 | |
Manufacturer number | 268408 25 |