{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ”4-i-1” | |
Nominell⌀ D | 18 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Utkragningslängd LA | 53 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Effektiv längd L1 | 40,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Passande vändskär | ZCMX 09.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 44 (IP10; 2 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268408 18 | |
EAN / GTIN | 4062406392628 | |
Manufacturer number | 268408 18 |